Műszerész laposvágó, különleges minőség 180 mm

Cikkszám: 741000 180
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
277 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 180 mm
Vágóél szélesség 22 mm
Súly 208 g
Termék fajtája Véső

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 741000 180
EAN / GTIN 7610733226368
Gyártó száma 805.22

Leírás

Kivitel:

Edzett és megeresztett. Egyenletesen edzett élek; többszöri utánélezés lehetséges utánedzés nélkül. A speciális edzett ütőfej megakadályozza a vágófej szétforgácsolását. Különleges minőség, vagyis rendkívül kemény hegy (kb. 59 HRC) kiváló szívósság mellett.

Alapanyag:

Króm-vanádium speciális ötvözet. Krómozott felület.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz