{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Teljes hossz | 200 mm | |
Acélhuzalhoz, lágy, max. ⌀ | 6 mm | |
Acélhuzalhoz, középkemény, max. ⌀ | 5,2 mm | |
Zongorahúrhoz max. ⌀-höz | 3,6 mm | |
Vágóél | edzett | |
Nyél | Műanyag bevonattal | |
Alapanyag | Króm-vanádium-elektroacél | |
Felület | Feketére foszfátozott | |
Termék fajtája | Vágó fogó |
Cikkszám | 731752 200 | |
EAN / GTIN | 4003773042327 | |
Gyártó száma | 71 31 200 |