{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vezeték keresztmetszet | 6 mm2 - 50 mm2 | |
Súly | 1,5 kg | |
Teljes hossz | 380 mm | |
Termék fajtája | Présszerszám |
Cikkszám | 729970 50 | |
EAN / GTIN | 8014212198730 | |
Gyártó száma | MPR50I |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Nagy présfogó, Típus: 50
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
261,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
112 darabszám azonnal szállítható
79,97 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
135,66 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vezeték keresztmetszet | 6 mm2 - 50 mm2 | ||
Teljes hossz | 380 mm | 202 mm | 225 mm |
Alkalmas az RG kábeltípushoz | 58; 59; 62 | 58; 59; 62; 71 | |
Súly | 1,5 kg | ||
Termék fajtája | Présszerszám | Présszerszám | Présszerszám |