{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Teljes hossz | 200 mm | |
Vezeték keresztmetszet | 0,14 mm2 - 10 mm2 | |
Termék fajtája | Présszerszám |
Cikkszám | 729426 10 | |
EAN / GTIN | 4003773088097 | |
Gyártó száma | 97 53 19 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Twistor® T présszerszám érvéghüvelyekhez, Vezeték keresztmetszet: 10mm2
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható
174,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
61 darabszám azonnal szállítható
140,76 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
262 darabszám azonnal szállítható
104,04 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vezeték keresztmetszet | 0,14 mm2 - 10 mm2 | 0,08 mm2 - 10 mm2 | 0,08 mm2 - 10 mm2 |
Teljes hossz | 200 mm | 190 mm | 190 mm |
Szabvány | DIN 46228 | ||
Termék fajtája | Présszerszám | Présszerszám | Présszerszám |