{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Teljes hossz | 180 mm | |
Vágásteljesítmény: Zongorahúr ⌀ | 2 mm | |
Hajlított fej | 25 fok | |
Vezeték ⌀ csupaszítása | 1,5 mm; 2,5 mm | |
érvéghüvelyekhez | 1,5 mm2; 2,5 mm2 | |
Szabvány | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Nyél | Többkomponensű markolat | |
Gyártási eljárás | Indukciósan edzett élek (kb. 64 HRC). | |
Alapanyag | Speciális szerszámacél | |
Fogó felülete | fényes | |
Súly | 270 g | |
Termék fajtája | Vágó fogó |
Cikkszám | 728790 180 | |
EAN / GTIN | 4007582006488 | |
Gyártó száma | S021-1850/40RV-11 |