Elektronikai hegyesfogó, 45°-ban hajlított, Teljes hossz: 115mm

Cikkszám: 727192 115
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
88 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 115 mm
Fejszélesség 9,5 mm
Pofahossz 22,5 mm
Pofaalak Hegyes végű, 45° hajlított
Szabvány DIN ISO 9655
Pofák kivitele belül simára köszörült
Nyél Többkomponensű markolat
Alapanyag Golyóscsapágy acél
Felület tükörfényűre polírozott
nyitórugóval igen
Termék fajtája Telefonfogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 727192 115
EAN / GTIN 4003773040736
Gyártó száma 35 42 115

Leírás

Kivitel:

Tükörfényűre polírozott, ezáltal nem okoznak zavart az áramkörben a lepattogzó króm részek. Precíziós illeszték. Alacsony súrlódású kettős rugó a lágy és egyenletes nyitás érdekében. Simára köszörült szorítófelületek. Gondosan sorjázott élek.
Markolatok többkomponenses bevonattal.

Felhasználás:

Finom szerelési munkákhoz, pl. az elektronika és finommechanika területén.

Szabvány:

DIN ISO 9655

Alapanyag:

Golyóscsapágy acél, olajban edzett.

Figyelem:

További kivitelek külön ajánlatkérésre kaphatóak.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz