{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Teljes hossz | 125 mm | |
elektrosztatikus tulajdonság | EGB/ESD | |
Vágóél | nagyon kis szögben vágás | |
Alapanyag | Nagy teljesítményű acél ötvözet | |
Fejszélesség | 16 mm | |
Élhossz | 16 mm | |
Vágásteljesítmény: Vörösrézhuzal max. ⌀ | 0,3 mm - 2 mm | |
Fejalak | ovális | |
Nyél | Műanyag markolat | |
Gyártási eljárás | Indukciósan edzett élek (63 − 65 HRC) | |
Felület | fekete barnított | |
nyitórugóval | igen | |
Termék fajtája | Vágó fogó |
Cikkszám | 726260 125 | |
EAN / GTIN | 7314150051328 | |
Gyártó száma | 8161 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Elektronikai oldalcsípőfogó, ovális fej, SFW, Teljes hossz: 125mm
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható
73,03 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
167 darabszám azonnal szállítható
50,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
elektrosztatikus tulajdonság | EGB/ESD | EGB/ESD |
Teljes hossz | 125 mm | 125 mm |
Fejszélesség | 16 mm | 12 mm |
Vágóél | nagyon kis szögben vágás | nagyon kis szögben vágás |
Vágásteljesítmény: Vörösrézhuzal max. ⌀ | 0,3 mm - 2 mm | 0,2 mm - 1,6 mm |
Élhossz | 16 mm | 11,5 mm |
Termék fajtája | Vágó fogó | Vágó fogó |