{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Teljes hossz | 160 mm | |
Vágásteljesítmény: Lágy huzal max. ⌀ | 4 mm | |
Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. ⌀ | 2 mm | |
Szabvány | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Nyél | merítéssel szigetelt | |
Gyártási eljárás | Indukciósan edzett élek (kb. 62 HRC). | |
Alapanyag | Speciális szerszámacél | |
Felület | krómozott | |
Nagy teljesítményű erősített oldalcsípőfogó | nem | |
bekapcsolható nyitórugóval | nem | |
Termék fajtája | Vágó fogó |
Cikkszám | 725335 160 | |
EAN / GTIN | 4003773018155 | |
Gyártó száma | 70 07 160 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Oldalcsípőfogó, krómozott VDE merítéssel szigetelt, Teljes hossz: 160mm
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
35,09 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
259 darabszám azonnal szállítható
23,05 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 845 darabszám azonnal szállítható
19,18 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Gyártási eljárás | Indukciósan edzett élek (kb. 62 HRC). | Indukciósan edzett élek (kb. 62 HRC). | Indukciósan edzett élek (kb. 62 HRC). |
Szabvány | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Felület | krómozott | krómozott | fényes |
Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. ⌀ | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Vágásteljesítmény: Lágy huzal max. ⌀ | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Termék fajtája | Vágó fogó | Vágó fogó | Vágó fogó |