{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Teljes hossz | 200 mm | |
Vágásteljesítmény: Lágy huzal max. ⌀ | 4,2 mm | |
Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. ⌀ | 3 mm | |
Vágási teljesítmény: Zongorahúr max. ⌀ | 2,5 mm | |
Szabvány | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Nyél | Műanyag bevonattal | |
Gyártási eljárás | Indukciósan edzett élek (kb. 64 HRC). | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | krómozott | |
Nagy teljesítményű erősített oldalcsípőfogó | nem | |
bekapcsolható nyitórugóval | nem | |
Termék fajtája | Vágó fogó |
Cikkszám | 723535 200 | |
EAN / GTIN | 4003773018414 | |
Gyártó száma | 74 07 200 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Erősített oldalcsípőfogó, krómozott VDE merítéssel szigetelt, Teljes hossz: 200mm
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
49,47 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
97 darabszám azonnal szállítható
32,64 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 462 darabszám azonnal szállítható
27,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Nyél | Műanyag bevonattal | Többkomponensű markolat jó fogású Haptoprene felülettel | Többkomponensű markolat |
Gyártási eljárás | Indukciósan edzett élek (kb. 64 HRC). | Indukciósan edzett élek (kb. 64 HRC). | Indukciósan edzett élek (kb. 64 HRC). |
bekapcsolható nyitórugóval | nem | nem | nem |
Vágási teljesítmény: Zongorahúr max. ⌀ | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Vágásteljesítmény: Lágy huzal max. ⌀ | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél |
Termék fajtája | Vágó fogó | Vágó fogó | Vágó fogó |