{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Seeger gyűrű fogók használata | Belső gyűrű, egyenes | |
Teljes hossz | 180 mm | |
Belső Seeger gyűrű ⌀-höz | 19 mm - 60 mm | |
Hegy ⌀ | 1,8 mm | |
Szabvány | DIN 5256 C | |
Alak | C | |
Pofaalak | egyenes | |
Nyél | Műanyag bevonattal | |
Alapanyag | Speciális acél | |
Hegy anyaga | Speciális acél | |
Felület | szürkére foszfátozott | |
határoló ütközővel | igen | |
Markolat reteszelő eszközzel | nem | |
Cserélhető hegy | nem | |
Termék fajtája | Seeger gyűrű fogó |
Cikkszám | 719792 J2 | |
EAN / GTIN | 4003773073871 | |
Gyártó száma | 48 31 J2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Precíziós Seeger gyűrű fogó határoló ütközővel, Típus: J2
érdeklődés szerint
Raktáron
67 darabszám azonnal szállítható
31,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
490 darabszám azonnal szállítható
14,74 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 130 darabszám azonnal szállítható
12,39 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
509 darabszám azonnal szállítható
12,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Pofaalak | egyenes | egyenes | egyenes | 45°-ban hajlított |
Teljes hossz | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Nyél | Műanyag bevonattal | Műanyag bevonattal | Műanyag bevonattal | Műanyag bevonattal |
Felület | szürkére foszfátozott | fekete | feketére foszfátozott | feketére foszfátozott |
Seeger gyűrű fogók használata | Belső gyűrű, egyenes | Belső gyűrű, egyenes | Belső gyűrű, egyenes | Belső gyűrű, hajlított |
Cserélhető hegy | nem | nem | nem | nem |
Termék fajtája | Seeger gyűrű fogó | Seeger gyűrű fogó | Seeger gyűrű fogó | Seeger gyűrű fogó |