{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Seeger gyűrű fogók használata | Belső gyűrű, egyenes | |
Teljes hossz | 140 mm | |
Belső Seeger gyűrű ⌀-höz | 12 mm - 25 mm | |
Hegy ⌀ | 1,25 mm | |
Szabvány | DIN 5256 C | |
Alak | C | |
Pofaalak | egyenes | |
Nyél | Műanyag bevonattal | |
Alapanyag | Speciális acél | |
Hegy anyaga | Speciális acél | |
Felület | szürkére foszfátozott | |
határoló ütközővel | igen | |
Markolat reteszelő eszközzel | nem | |
Cserélhető hegy | nem | |
Termék fajtája | Seeger gyűrű fogó |
Cikkszám | 719792 J1 | |
EAN / GTIN | 4003773073864 | |
Gyártó száma | 48 31 J1 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Precíziós Seeger gyűrű fogó határoló ütközővel, Típus: J1
érdeklődés szerint
Raktáron
59 darabszám azonnal szállítható
29,68 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
443 darabszám azonnal szállítható
13,92 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 725 darabszám azonnal szállítható
11,68 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
439 darabszám azonnal szállítható
12,29 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Belső Seeger gyűrű ⌀-höz | 12 mm - 25 mm | 12 mm - 25 mm | 12 mm - 25 mm | 12 mm - 25 mm |
Teljes hossz | 140 mm | 140 mm | 135 mm | 135 mm |
Nyél | Műanyag bevonattal | Műanyag bevonattal | Műanyag bevonattal | Műanyag bevonattal |
Hegy ⌀ | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,3 mm | 1,3 mm |
Alapanyag | Speciális acél | Speciális acél | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél |
Cserélhető hegy | nem | nem | nem | nem |
Termék fajtája | Seeger gyűrű fogó | Seeger gyűrű fogó | Seeger gyűrű fogó | Seeger gyűrű fogó |