3M™ Minden célra alkalmas PVC ragasztószalag 764, zöld, 50 mm x 33 m, 12 tekercs, egyenként praktikusan csomagolva.

Cikkszám: 7100260280
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 12 darab
  • Rendelési lépések: 12 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100260280
EAN / GTIN 04054596924024
Gyártó száma 7100260280
L-szám L01310 1270

Leírás

Kivitel:

Teljes hossz: 33 m
Teljes szélesség: 50 mm

Leírás:

A 3M™ általános célú PVC ragasztószalag 764i nem kritikus alkalmazásokhoz használható, beleértve a színjelöléseket és kötegeket. A korrózióálló, rugalmas PVC ragasztószalag ideális az alkatrészek, berendezések és termékek kopással szembeni védelmére.

Jellemző:

Csomagolja be a termékeket, csomagolja be az alkatrészeket, ideiglenesen jelölje meg az alkatrészeket és a gépeket, és még sok más// Csomagolja be a termékeket, csomagolja be az alkatrészeket, ideiglenesen jelölje meg az alkatrészeket és a gépeket, és még sok más// Ideális az alacsony mindennapi terhelésű, falú és csővezetékekkel rendelkező területek jelölésére
A magas jel színét még kopás és oldószerekkel való érintkezés esetén is megőrzi// Hosszú élettartamú, ragyogó színek// Hosszú élettartamú, ragyogó színek
A Egyszerű, a ragasztószalag a sarkok körül húzódik a megbízható tartás érdekében// Használható kézzel vagy padlóadagolóval// Használható kézzel vagy padlóadagolóval
Ideális kis forgalmú területeken történő jelöléshez. Különböző színekben kapható (beleértve a sárga, piros, kék, zöld, fekete, fehér)// Gyors tapadás és kiváló tartóerő// Ideális kis forgalmú területeken történő jelöléshez. Különböző színekben kapható (beleértve a sárga, piros, kék, zöld, fekete, fehér)
Különböző színekben kapható// Magas alkalmazkodóképesség// Magas alkalmazkodóképesség
Jó ellenállás az oldószerekkel szemben// Jó ellenállás az oldószerekkel szemben

Figyelem:

Az alacsony napi terhelésű területek, falak és csővezetékek jelölésére szolgál
Általános felszereléshez és kötegeléshez
jelölés munkadarabokhoz vagy gépekhez
Munkadarabok, berendezések vagy termékek kopás elleni ideiglenes védelmére
Számos ívelt vagy 3 dimenziós felület ragasztásához, csomagolásához vagy lezárásához

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz