Kivitel:
Termék színe: Átlátható
Teljes hossz: 3850 m
Teljes szélesség: 12 mm
Leírás:
Sokoldalú kétoldalas: A GPT-020F poliészter hátlappal ellátott 3M™ kétoldalas ragasztószalag átlátszó és 202 µm vastag. Módosított, oldószermentes akrilát ragasztó jellemzi, és fehér PP filmvédő fedéllel rendelkezik. A GPT-020F poliészter hátlappal ellátott 3M™ kétoldalas ragasztószalag jó lehúzási és nyírási szilárdságot, valamint nagy tapadási szilárdságot biztosít számos felületen, magas vagy alacsony felületi energiával. Jellemzője a magas azonnali tapadás és nedvességállóság. A polipropilén fólia védőburkolat biztosítja a jó kezelhetőséget és feldolgozhatóságot – akár kézi, akár automatizált. A hőállóság rövid távon 190 °C (óra), hosszú távon pedig 90 °C (nap, hét).
Jellemző:
Sokoldalú és alkalmas számos felület ragasztására magas és alacsony felületi energiával// Sokoldalú és alkalmas számos felület ragasztására magas és alacsony felületi energiával
Nagy azonnali tapadás és nedvességállóság// Nagy azonnali tapadás és nedvességállóság
A filmvédő burkolat könnyű kezelhetőséget és jó feldolgozhatóságot tesz lehetővé// A filmvédő burkolat könnyű kezelhetőséget és jó feldolgozhatóságot tesz lehetővé
Magas hőmérsékleti ellenállás teljes ragasztóerővel: Max. +190°C (perc) és max. +90°C (nap, hét)// Magas hőmérsékleti ellenállás teljes ragasztóerővel: Max. +190°C (perc) és max. +90°C (nap, hét)