Kivitel:
Termék színe: Ezüst
Teljes hossz: 54 864 m
Teljes szélesség: 50,8 mm
Leírás:
A 3M™ alumínium ragasztószalag 433 kiválóan alkalmas magas hőmérsékleti követelményeket igénylő alkalmazásokhoz, mint például sugárzásreflektor (izzólámpák), érzékeny felületek bevonata stb. A puha alumínium hátlappal ellátott ragasztószalag átlátszó szilikon ragasztóval van bevonva, amely akár 316°C-os hőmérsékletnek is ellenáll
Jellemző:
Láng, nedvesség, időjárás, UV- és vegyszerálló
A hővezető ragasztószalag támogatja a hőelvezetést a hőmérsékletre érzékeny anyagok védelme érdekében
Használható a fűtés és a hűtés hatékonyságának javítására
A puha alumínium fólia alapú ragasztószalag alkalmazkodik az ívelt és egyenetlen felületekhez
Lángálló - megfelel a GYORS követelményeknek 25,853(a)
Ul által jóváhagyott alkatrész (ügyiratszám: QQQW2.MH122798)
Figyelem:
Use for heat shielding applications such as wrapping over or along thermal insulations