Kivitel:
Termék színe: Fluoreszkáló figyelmeztető szín, narancssárga
Az en 812:A2 szabvány szerinti ütésvédelmet biztosít az ipari betét számára
A fülre illeszkedő szövetpanelek megkönnyítik a hideg időben történő munkavégzést
A vízálló, lélegző anyag szárazon tart és kényelmes
A rövidített képernyő (55 mm) jobb felfelé látást tesz lehetővé
Leírás:
A 3M™ FIRST BASE™ 3 TÉLI fejvédő baseball sapka, narancssárga fluoreszkáló figyelmeztető színben az EN 812:A1 szabványnak megfelelő fejvédő. A szabadalmaztatott ergonomikus ABS héjból és vízálló, lélegző külső anyagból áll, és a fülekre ható szövetpanelekkel rendelkezik.
Jellemző:
Védi a hordozókat a könnyű ütésektől a rögzített tárgyak ellen
A 360°-os fényvisszaverő biztonsági csíkok biztosítják a viselő láthatóságát
3 színben kapható (narancssárga fluoreszkáló figyelmeztető szín, sötétkék vagy sárga fluoreszkáló figyelmeztető szín)
Figyelem:
Könnyű ipari alkalmazások, általános gyártás