Kivitel:
Termék színe: Tengerészkék
Az en 812:A1 szabvány szerinti ütésvédelmet biztosít az ipari betét számára
A fülre illeszkedő szövetpanelek megkönnyítik a hideg időben történő munkavégzést
A vízálló, lélegző anyag szárazon tart és kényelmes
A rövidített képernyő (55 mm) jobb felfelé látást tesz lehetővé
Leírás:
A 3M™ First Base™ 3 téli fejvédő baseball sapka, sötétkék színben az EN 812:A1 szabványnak megfelelő fejvédő. A szabadalmaztatott ergonomikus ABS héjból és vízálló, lélegző külső anyagból áll, és a fülekre ható szövetpanelekkel rendelkezik.
Jellemző:
Védi a hordozókat a könnyű ütésektől a rögzített tárgyak ellen
A 360°-os fényvisszaverő biztonsági csíkok biztosítják a viselő láthatóságát
3 színben kapható (sötétkék és sárga vagy narancssárga fluoreszkáló színű)
Figyelem:
Könnyű ipari alkalmazások, általános gyártás