Kivitel:
Termék színe: Ibolya
Átlátható Violet ragasztószalag a gyors, egyszerű és pontos pozicionáláshoz
Teljes hossz: 65,8 m
Teljes szélesség: 1219,2 mm
A szilikonmentes készítmény csökkenti a bevonási és ragasztási hibákat a folyamat után
Leírás:
A 3M™ eloxáló maszkolószalag 8985L megbízható szilikonmentes megoldás a krómsav eloxálással (I. típus). A nagy teljesítményű szalag különösen ellenáll a krómsavnak, és éles burkolóéleket eredményez. A gumi-gyanta ragasztónak köszönhetően könnyen eltávolítható.
Jellemző:
Kifejezetten a kromatikus savanodizáló fürdők munkadarab-részeinek maszkolásához fejlesztették ki (I. típus)// Kifejezetten a kromatikus savanodizáló fürdők munkadarab-részeinek maszkolásához fejlesztették ki (I. típus)
Átlátható Violet ragasztószalag a gyors, egyszerű és pontos pozicionáláshoz// Átlátható Violet ragasztószalag a gyors, egyszerű és pontos pozicionáláshoz
Tiszta fedőszéleket biztosít, és minimálisra csökkenti a tinta kifogyását, így csökkentve az alkatrész-újrafeldolgozást// Tiszta fedőszéleket biztosít, és minimálisra csökkenti a tinta kifogyását, így csökkentve az alkatrész-újrafeldolgozást
Tisztítsa meg az eltávolítást egy darabban a megmunkálás után// Tisztítsa meg az eltávolítást egy darabban a megmunkálás után
A szilikonmentes készítmény csökkenti a bevonási és ragasztási hibákat a folyamat után// A szilikonmentes készítmény csökkenti a bevonási és ragasztási hibákat a folyamat után
Gyorsabb maszkolás és maszkolás, mint a folyékony maszkolás; nincs gyógyulási idő// Gyorsabb maszkolás és maszkolás, mint a folyékony maszkolás; nincs gyógyulási idő
Védőpapírral nyomtatáshoz és lyukasztáshoz// Védőpapírral nyomtatáshoz és lyukasztáshoz