Kivitel:
Termék színe: Ibolya
Keskeny árkokban való használatra alkalmas
Átmérő kb. 11 cm
A jelölő-ben található folyadék biológiailag lebomló és ártalmatlan az emberre, az állatvilágra és a növényvilágra
Érzékelési mélység max. 1,2 m..
Leírás:
A 3M™ EMS kiterjesztett tartományú golyósjelzők önterülő kialakításúak, így pontos vízszintes pozicionálást tesznek lehetővé, függetlenül a talajba helyezéstől, és megkönnyítik a föld alatti berendezések pontos pozicionálását.
Jellemző:
Érzékelési tartomány 1,5 méterig
Önszintező kialakítás a precíz vízszintes pozicionáláshoz
Lehetővé teszi az eltemetett tápvezetékek könnyű jelölését
Passzív antenna vízlepergető polietilén héjban
-20 és 50 Celsius fok közötti hőmérséklet-tartományban működik
Külső áramellátás nélkül működik