Kivitel:
Termék színe: Piros
Önszintező kialakítás a pontos és vízszintes pozicionáláshoz
A rejtett elektromos vezetékek egyszerű jelölés-ja érdekében
Átmérő 101,6 mm
A narancssárga 3M™ EMS ID golyós jelölő telefon a jelölést és így a földalatti telefonvonalak későbbi helyét is elképzelhető Egyszerű.
Leírás:
A 3M™ EMS kiterjesztett tartományú golyósjelzők önterülő kialakításúak, így pontos vízszintes pozicionálást tesznek lehetővé, függetlenül a talajba helyezéstől, és megkönnyítik a föld alatti berendezések pontos pozicionálását.
Jellemző:
Érzékelési tartomány 1,5 méterig
Önszintező kialakítás a precíz vízszintes pozicionáláshoz
Lehetővé teszi az eltemetett tápvezetékek könnyű jelölését
Passzív antenna vízlepergető polietilén héjban
-20 és 50 Celsius fok közötti hőmérséklet-tartományban működik
Külső áramellátás nélkül működik