Kivitel:
Főanyag
94% poliészter, 6% elasztán, 4 irányú sztreccs, 320g/m²
Zsebek
Belső vonalzó zseb
Belső térdvédő zseb
Belső telefonzseb
Lábzsebek fújtatóval. Toll- és késtartó zseb rejtett mágneses gombokkal és patenttal
Fontos részletek
Tartók
Hátul meghosszabbított derékszíj, Magas mandzsetta a derékon, felül gumival
D-gyűrű
Kivitel
Feszítés alul
Funkcionalitás
Előrehajló térdek
4-utas sztreccs, Stretch panel az ágyékban, Karcmentes
Reflex
Fényvisszaverő szalagok a lábak körül, 50 mm széles vágott fényvisszaverő szalag, 70 mm széles vágott fényvisszaverő szalag
Leírás:
- A Blåkläder forradalmi kismamanadrágja végre itt van
- Puha, kényelmes és strapabíró munkanadrág, amelynek célja, hogy megkönnyítse a fizikai munkát a lehető leghosszabb ideig a terhesség alatt
- A ruházat vagy a terhesség nem lehet akadálya a munkavégzésnek
- És itt jön be a képbe a 7100
- Ez a Jól láthatósági munkásnadrág kényelmes, 4 irányban rugalmas anyagból készült, karcálló, a zsebeken cipzár helyett mágneses zárással
- A derékon hurok az övnek, így az opcionális szögzseb hozzáilleszthető
- Az EN ISO 20471 szabvány szerint tanúsított, 2. osztályú, jól láthatósági védőruházat
- Az EN ISO 20471 szabvány szerint tanúsított, 2. osztályú, jól láthatósági védőruházat
Szabvány:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification Y