Kivitel:
Maximális hőmérséklet-ellenállás 130 °C-ig
Nagyon jó büntethetőség
Teljes hossz: 16,5 m
Teljes szélesség: 19,05 mm
Oxidációálló
Leírás:
A 3M™ dombornyomott rézfólia EMI árnyékoló szalag 1245 egy EMI árnyékoló szalag akrilát ragasztóval. A lángálló szalagot olyan alkalmazásokhoz tervezték, amelyek kiváló elektromos vezetőképességet igényelnek. Levehető védőburkolattal a könnyű feldolgozás és a könnyű lyukasztás érdekében. A ragasztószalag száraz alkalmazásokhoz alkalmas 600 V névleges feszültségen
Jellemző:
Biztosítja a jó árnyékolást és a stabil érintkezési ellenállást
A dombornyomott hordozóanyag behatol a ragasztórétegbe, hogy érintkezzen a hordozó és az alkalmazási felület között
Lángálló és alkalmas földelésre és EMI árnyékolásra berendezések, alkatrészek és árnyékolt üregelés
Védőfóliája lehúzható, és lehetővé teszi a könnyű feldolgozást és az egyszerű lyukasztást.
600 V-os szerelvényekhez
Ul által jegyzett és RoHS 2011/65/EU szabványnak megfelelő
Figyelem:
kábel és csatlakozók árnyékolása
Egyenértékű kötés