Kivitel:
A fényvisszaverő tulajdonságok segítenek javítani a viselő láthatóságát éjszaka vagy gyenge fényviszonyok között, a fluoreszkáló tulajdonságok segítenek láthatóvá tenni az anyagot nappal, reggel és alkonyatkor
Az ezüst csík fényvisszaverő értékei és a sárga komponens színértékei megfelelnek az ISO 20471 követelményeinek
Teljes hossz: 100 m
Teljes szélesség: 76,2 mm
Megnövelt kényelem, könnyebb, lélegzőbb és rugalmasabb kialakítás
Leírás:
3M™ Scotchlite™ fényvisszaverő anyag 5697 biztonsági ruházathoz, például tűzoltó felszereléshez és tűzálló munkaruhához.
Jellemző:
Az en 469 szabvány szerinti égésgátló védőruha-hez használható
Nagyon jó moshatóság a háztartási mosodában 60 ° C-on