3M™ Cubitron™ II legyezős csiszolótárcsa 969F, 180 mm x 22 mm, 80+, kúp alakú

Cikkszám: 7100105858
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Legyezős csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100105858
EAN / GTIN 04054596196742
Gyártó száma 7100105858

Leírás

Kivitel:

Aktívabb csiszolóanyag Pro tárcsa a köszörűbordák nagyobb csomagolási sűrűsége miatt
Nagy eltávolítási potenciál párosul egy egyenletes kivitelben
Hosszabb élettartam a kedvező ár/teljesítmény arány érdekében
Hűtő csiszolás kerámia 3M™ precíziós gabonával
Lapos és kúpos kivitelben kapható

Leírás:

A 3M™ Cubitron™ II 969F mm-es legyezős csiszolótárcsával a 3M egy robusztusabb verzióval egészíti ki a ventilátortárcsát, amely a nagyobb érintkezési nyomás és a kritikus felületek (sorjázás) optimalizált kialakításának köszönhetően hosszabb élettartamot biztosít. Ennek a ventilátorlapnak a jellemzői a csiszolóbordák nagyobb csomagolási sűrűsége és a tartós lamella támogatás.

Jellemző:

Great for applications where finish is important

Figyelem:

Befejezés, élköszörülés, eltávolítás, sorjázás

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz