Kivitel:
Termék színe: Fekete
Az en 371 európai szabvány szerint minden védőhálót teszteltek és jóváhagytak, és megfelelnek a nagyobb robusztusságra (S-jelölés) vonatkozó követelményeknek.
Leírás:
A 3M™ V4G hálós védőburkolat egy acél védőburkolat, amely normál napellenzővel és matt fekete bevonattal rendelkezik, amely védelmet nyújt a repülő chipek és chipek ellen.
Jellemző:
Kiváló védelem a repülő forgácsok és szilánkok ellen
Acél hálós napellenző standard napellenzővel és matt fekete felülettel
Alkalmas 3M™ védősisakokhoz
A háló mérete: Ø 0,24 1,8 x 1,8 mm
Az en 371 európai szabvány szerint tesztelve és jóváhagyva
Megfelel a nagyobb robusztusság (S jelölés) követelményeinek
Figyelem:
3M™ védősisakokkal való használatra