Kivitel:
Termék színe: Kék
Méret: 53-62 cm
Enyhén lekerekített kialakítás, hogy ne akadjon el az ágakon stb.
A belső tér 180°-ban elforgatható, hogy a keskeny üregelés-ben végzett munka során jobb látómezőt biztosítson
A rövid bukósisak hegye jobb rálátást biztosít
Leírás:
A kék 3M™ G3001MUV1000V-BB védősisak racsnis zárral és bőr pulóverrel rendelkezik az extra kényelem érdekében. A sisakot enyhén lekerekített, rövid karimával és 3M™ Uvicator™ érzékelővel is rendelkezik, amely jelzi, ha a sisak túlzott UV-sugárzásnak van kitéve. Elektromos szigetelést biztosít akár 1000 VAC-ig.
Jellemző:
védősisak a kedvezőtlen körülményekhez, kiváló szellőzéssel és jó látómezővel
Elektromos szigetelés 1000 V AC-ig.
A 3M™ Uvicator™ szenzor tájékoztatja Önt, ha a védősisak-t túlzott UV-sugárzásnak tették ki, és ki kell cserélni
A kissé lekerekített kialakítás megakadályozza a kábelek vagy ágak összeakadását
A fejpánt 180°-ban elforgatható, hogy a keskeny üregelés-ben végzett munka során jobb látómezőt biztosítson
A rövid napellenző jobb felfelé látást tesz lehetővé
Figyelem:
Építőipar, mezőgazdaság