3M™ ScotchCode™ SDR-5 kábelmarker utántöltő tekercs, ″5″ szám, 3 darabos plistercsomag, 30 db/doboz

Cikkszám: 7100015718
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Jelölőszalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100015718
EAN / GTIN 50051128562104
Gyártó száma 7100015718
L-szám L01310 1399

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Fehér
Egyszerű feldolgozás
Teljes hossz: 2,4 m
Teljes szélesség: 5,46 mm

Leírás:

A 3M™ ScotchCode™ kábeljelölő szalag SDR utántöltő görgőként kapható a 3M™ ScotchCode™ STD kábeljelölő adagolóhoz, egyedi számként, betűként vagy szimbólumként.

Jellemző:

Utántöltő henger 3M™ ScotchCode™ kábeljelölő szalag adagolóhoz STD
Könnyen olvasható karakterekkel nyomtatva
A vékony, alkalmazkodó poliészter ragasztószalag ellenáll a burkolatnak, a olaj-nek, a oldószer-nek és a víznek
Megfelel az ASTM D-1000 szabvány vizsgálati módszereinek, és megfelel az RoHS 2011/65/EU szabványnak

Figyelem:

jelölés kábelek és magok
Nagy vagy kis átmérőjű vezetékek/kábelek, tömlők és pótalkatrészek fázisazonosításához

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz