{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Teljes hossz | 200 mm | |
Vágásteljesítmény: Lágy huzal max. ⌀ | 4,2 mm | |
Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. ⌀ | 3 mm | |
Vágási teljesítmény: Zongorahúr max. ⌀ | 2,5 mm | |
Alapanyag | Króm-vanádium-elektroacél | |
Felület | Krómozott | |
Nagy teljesítményű erősített oldalcsípőfogó | igen | |
bekapcsolható nyitórugóval | nem | |
nyitórugóval | nem | |
Termék fajtája | Vágó fogó |
Cikkszám | 706051 200 | |
EAN / GTIN | 4003773081494 | |
Gyártó száma | 74 06 200 T |