Kivitel:
A fényvisszaverő anyag javítja a viselője láthatóságát éjszaka vagy rossz látási viszonyok között
Az en 469 szabvány szerinti égésgátló védőruha-hez használható
Teljes hossz: 50 m
Teljes szélesség: 1270 mm
Leírás:
3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8935 az alacsony ütésű, tűzálló védőruházatokhoz, mint például a munka- és munkaruházat, valamint a szabadidős ruházat és kiegészítők.
Jellemző:
Nagyon jó moshatóság a háztartási mosodában 60 ° C-on
Alkalmas az betét-hez olyan érzékeny szöveteken, amelyek csak kémiailag tisztíthatók
Figyelem:
A jól látható ruházathoz, különösen a tűzoltó ruházathoz és a lángálló munkaruházat-hez