Kivitel:
Termék színe: Ezüst
a ragasztóanyag a legnehezebben tapadó hordozókhoz is alkalmas
Teljes hossz: 508 m
Teljes szélesség: 152 mm
Vízálló
Leírás:
A 3M™ 3929 fényvisszaverő fólia egy akril ragasztóval ellátott poliészter fóliából áll (vastagfilm + ragasztó 0,147mm)
Jellemző:
Hőátvitellel, szitanyomással és flexografikus nyomtatással nyomtatható
Retró fényvisszaverő
Hőmérséklet-álló -20°C és +65°C között, rövid ideig akár 1 óra és +80°C között
Ul és CSA elismert
Megbízható, figyelemfelkeltő kültéri jelölés
Sebességváltó biztonságos
Figyelem:
Fejlesztés a ″távolról történő vonalkód-beszerzéshez″, ahol optimalizálják a munkafolyamatokat, például raktárakban, amelyek automatikus beolvasási rendszerrel rendelkeznek
Feltételesen alkalmas a rövid infravörös tartományban lévő hullámhosszokra
A spektrum látható részét tükrözi
Polarizált lámpa alatt használható