3M™ Alumínium ragasztószalag 1436, ezüst, 1 m x 50 m

Cikkszám: 7000111549
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000111549
EAN / GTIN 04001895756887
Gyártó száma 7000111549

Leírás

Kivitel:

Gumi gyanta ragasztóanyag jó tapadás a legkülönbözőbb alapanyagokhoz
A védőburkolat lehetővé teszi a bélyegzett alkatrészek gyártását
Megfizethető alumínium ragasztószalag egyszerű alkalmazásokhoz
Teljes szélesség: 1000 mm
Alkalmazási tartomány -25 °C és +70 °C között; rövid távú +100 °C.

Leírás:

Puha alumínium ragasztószalag szintetikus gumi ragasztóval és könnyen eltávolítható védőburkolattal az építőiparban és a légkondicionáló technikában a tömítéshez és szigeteléshez

Jellemző:

Gumi gyanta ragasztóanyag jó tapadás a legkülönbözőbb alapanyagokhoz// Gumi gyanta ragasztóanyag jó tapadás a legkülönbözőbb alapanyagokhoz
A védőburkolat lehetővé teszi a bélyegzett alkatrészek gyártását// A védőburkolat lehetővé teszi a bélyegzett alkatrészek gyártását
Megfizethető alumínium ragasztószalag egyszerű alkalmazásokhoz// Megfizethető alumínium ragasztószalag egyszerű alkalmazásokhoz
Jó megfelelőség a vékony hordozóanyagnak köszönhetően// Jó megfelelőség a vékony hordozóanyagnak köszönhetően
Alkalmazási tartomány -25 °C és +70 °C között; rövid távú +100 °C.// Alkalmazási tartomány -25 °C és +70 °C között; rövid távú +100 °C.

Figyelem:

Védelem hő és nedvesség ellen mérsékelt hőmérsékleti tartományban
Légkondicionáló rendszerek tömítéséhez
Nedvességgátló

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz