3M™ Cubitron™ II legyezős csiszolótárcsa 967A, 180 mm x 22 mm, 60+, kúpos, kúpos

Cikkszám: 7000104366
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Legyezős csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000104366
EAN / GTIN 05902658650611
Gyártó száma 7000104366
L-szám Z56869 60

Leírás

Kivitel:

A precíziós fröccsöntött szemcsék gyorsabb csiszolás-re tervezve a 3M segítségével a hosszabb élettartam érdekében
Az alacsony őrlési hőmérséklet csökkenti az elszíneződést és a fém oxidációját, valamint a hő okozta stressz repedéseket.
A ventilátoros csiszolókorongok egyetlen lépésben képesek csiszolás-t keverni, így gyakran cserélhetik a szálat és a nagyolótárcsákat.
A nagy teherbírású Y-viszkóz alapot szabályozott, egyenletes kopás jellemzi, így lehetővé teszi a teljes kihasználtságot közepes és magas érintkezési nyomáson.
Az integrált csiszolóanyag csökkenti a hőérzékeny ötvözetek köszörülési hőmérsékletét, és ezáltal meghosszabbítja az élettartamot.

Leírás:

A 3M™ Cubitron™ II 967A tárcsa kiváló eltávolítási sebességet biztosít az alacsony és közepes érintkezési nyomású alkalmazásokhoz. Lemezeink ideálisak sík felületekhez vagy külső élekhez, különösen akkor, ha a felület minősége és az élstabilitás fontos.

Jellemző:

Engineered to cut faster and last longer than competitive ceramic products with 3M Precision Shaped Grain
Cool operating temperature decreases metal discolouration/oxidation and heat related stress cracks
Flap discs grind and blend in a single step meaning they can replace bonded wheels and fibre discs
Durable Y-weight poly-cotton backing delivers controlled even wear allowing full use on low to medium-high pressure applications
Incorporated grinding aid reduces grinding temperatures on heat sensitive alloys increasing longevity
Offers a great balance of fast cut and long life

Figyelem:

Készülék építése
Konténerépítés
Rozsdamentes acél megmunkálás
Korlát építése
Karbantartás

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz