Kivitel:
Termék színe: Fekete
Rugalmas a összeszerelés után
Teljes hossz: 1 m
Leírás:
A 3M™ hőre zsugorodó csövek a RoHS hőre zsugorodó csövek rugalmas választéka. A csövek égésgátló falával rendelkeznek, amely keresztkötésű poliolefin. Megbízható teljesítményt nyújtanak az elektromos csatlakozásokhoz, csatlakozásokhoz és csatlakozásokhoz akár 600 V-ig. A GTI hőre zsugorodó csövek számos különböző színben és méretben kaphatók, 2:1 zsugorodási aránnyal. Ez a GTI zsugorcső készlet kényelmes válogató dobozban érkezik (méret: 270 mm x 160 mm x 60 mm).
Jellemző:
Kiegyensúlyozza az elektromos, fizikai és kémiai tulajdonságokat különböző ipari alkalmazásokhoz
Zsugorodás elleni védelmet és feszültségmentesítést biztosít huzalok, forrasztókötések, csatlakozók és csatlakozók számára
Könnyű kábelköteg burkolatokhoz, tűzálló burkolatokhoz, kábelcímkékhez, kábelkötegekhez és alkatrészcsomagoláshoz használható
Rugalmas poliolefin anyagból készült
Hőálló −55 és 135 °C között.
Lángálló
Figyelem:
Rugalmas, korálló szigeteléshez