3M™ GTI Vékonyfalú hővékony zsugorcső, fekete, 76/38 mm, 1 m

Cikkszám: 7000099207
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 7000099207
EAN / GTIN 08712403567760
Gyártó száma 7000099207
L-szám L01310 1920

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Fekete
Rugalmas a összeszerelés után
Teljes hossz: 1 m

Leírás:

A 3M™ hőre zsugorodó csövek a RoHS hőre zsugorodó csövek rugalmas választéka. A csövek égésgátló falával rendelkeznek, amely keresztkötésű poliolefin. Megbízható teljesítményt nyújtanak az elektromos csatlakozásokhoz, csatlakozásokhoz és csatlakozásokhoz akár 600 V-ig. A GTI hőre zsugorodó csövek számos különböző színben és méretben kaphatók, 2:1 zsugorodási aránnyal. Ez a GTI zsugorcső készlet kényelmes válogató dobozban érkezik (méret: 270 mm x 160 mm x 60 mm).

Jellemző:

Kiegyensúlyozza az elektromos, fizikai és kémiai tulajdonságokat különböző ipari alkalmazásokhoz
Zsugorodás elleni védelmet és feszültségmentesítést biztosít huzalok, forrasztókötések, csatlakozók és csatlakozók számára
Könnyű kábelköteg burkolatokhoz, tűzálló burkolatokhoz, kábelcímkékhez, kábelkötegekhez és alkatrészcsomagoláshoz használható
Rugalmas poliolefin anyagból készült
Hőálló −55 és 135 °C között.
Lángálló

Figyelem:

Rugalmas, korálló szigeteléshez

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz