3M™ 92-EN 63-3 QTII zárókészlet, 3 vezető, 3,6/6 kV belső feszültség, 3x 120 - 150 mm².

Cikkszám: 7000092193
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Cikkszám 7000092193
EAN / GTIN 08021684147456
Gyártó száma 7000092193

Leírás

Kivitel:

Egy darabból álló, hidegre zsugorodó zárósapka beépített törésálló térvezérléssel
Szivárgásálló és időjárásálló zárósapka HTV szilikon gumiból
Karcsú felépítésű
Állandó radiális érintkezési nyomás
Egyszerű összeszerelés a támogató spirál kihúzásával

Leírás:

A 3M™ QT 92-EN hidegzsugorító véglezáró készlet 3 magos, árnyékolatlan, megerősített és szigetelt polimer kábelek lezárására alkalmas 6 kV-ig (Umax).

Jellemző:

Komplett hidegzsugorító oldat 3 vezetékes kábelvégekhez 6 kV-ig (Umax)
Nincs szükség további szerszámokra, például zsugorfáklyákra.
A zárósapka-készlet tartalmazza az összeszerelés-hez szükséges összes alkatrészt, de kábelsaruk nélkül.
3 End Caps Pro készlet.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz