Kivitel:
Hidegen zsugorítható zárósapka – egyszerű és biztonságos megoldás nagyfeszültségű kábelek 24 kV-ig történő lezárásához
A szigetelőtestbe integrált elektromos térvezérlés
A szigetelőtestbe integrált tömítőanyag. A telepítéshez nincs szükség további ragasztószalag-re vagy masztikra
A telepítéshez nincs szükség szerszámokra
Kábelkeresztmetszetek széles skálájához
Leírás:
3M™ Qt-III sorozatú, hidegen zsugorodó kábelvéglezáró készlet közepes feszültségekhez, beépített tömítőmaszkkal. A hidegen zsugorodó szilikonszigetelésnek köszönhetően a termék egyszerű és biztonságos megoldást kínál a kábelvégek középfeszültségen történő lezárására. Különösen ellenáll a környezeti hatásoknak.
Jellemző:
Polimer tápkábel-rendszerekkel való használatra tervezve
Széles alkalmazási tartomány 50–630 mm² közötti kábelekkel
Gyors és egyszerű telepítés -20 °C és 50 °C közötti hőmérséklet-tartományban
A telepítéshez nem szükséges hő/láng vagy szerszám
Gyorsabb és egyszerűbb összeszerelés az integrált tömítőmastikának köszönhetően
3 fázisra van beállítva