Kivitel:
Termék színe: Fekete
Teljes hossz: 9,15 m
Teljes szélesség: 38 mm
Leírás:
A Scotch® 23 önhegesztő gumiszalag egy rendkívül alkalmazkodó önzáró EPR (etilén-propilén gumi) alapú ragasztószalag elektromos alkalmazásokhoz. Ragasztószalagjaink kis- és nagyfeszültségű alkalmazásokhoz, valamint 69 kV-ig terjedő csatlakozásokhoz használhatók szigetelésre.
Jellemző:
Önvulkanizáló etilén-propilén-gumi hátlap anyag és rendkívül alkalmazkodó gumi-gyanta ragasztó
Hőmérséklet-ellenállás a tartós ragasztószilárdság érdekében 90 °C-ig..
Akár 100%-ban nyújtható az ürességmentes, nedvességálló szigeteléshez
A speciális poliészter védőburkolat védi és tisztán tartja a ragasztószalag-t használat közben
Nem vulkanizáló és ellenálló
ASTM tanúsítvánnyal és RoHS 2002/65/EC megfelelőséggel.
Figyelem:
Ideális az elektromos csatlakozások nedvességzárásához