Kivitel:
Termék színe: Fehér
Fejlett tervezési képességek
Teljes hossz: 33 m
Teljes szélesség: 19 mm
A termelési költségek csökkentése
Leírás:
Ideális PE és PP ragasztásához.
Jellemző:
Gyors és könnyű ragasztás, erős és tartós tartósság// Nagy ragasztószilárdság alacsony energiájú felületeken, mint például PE és PP
Fejlett tervezési képességek// Azonnali tartósság a nyomásérzékeny ragasztónak köszönhetően
A szinte láthatatlan ragasztókötés optimális kialakítást biztosít// Csökkentett utófeldolgozás
0,6 mm vastag, robusztus kétoldalas, nagy teljesítményű fehér akril ragasztószalag alacsony felületi energiájú anyagokhoz// Gyors és egyszerű csatlakoztatás
Cserélheti a mechanikus kötőelemeket (szegecsek, hegesztések, csavarok) vagy a folyékony ragasztókat, amelyek fúrást, csiszolás-t, utófeldolgozást, csavarozást eredményeznek, a hegesztés és tisztítás mentésre kerül// A termelési költségek csökkentése
A nagy dinamikus terheléselnyelés csökkenti a rezgéseket és az ütéseket// Ideális műanyagok és kis energiájú anyagok (pl. PE vagy PP) számára
Állandó tömítést hoz létre víz, nedvesség stb. ellen// Állandó tömítést hoz létre víz, nedvesség stb. ellen
Vékonyabb, könnyebb és egyenetlen anyagok használatát teszi lehetővé// Vékonyabb, könnyebb és egyenetlen anyagok használatát teszi lehetővé
Ideális műanyag anyagokhoz és alacsony felületi energiájú anyagokhoz, mint például PE vagy PP// Ideális műanyag anyagokhoz és alacsony felületi energiájú anyagokhoz, mint például PE vagy PP
Figyelem:
Bel- és kültéri használathoz.
Műanyagok, például kemény PVC, ABS, akril üveg / PMMA, polikarbonát és alacsony energiájú anyagok, például PE vagy PP összekapcsolásához
Beltéri használatra