3M™ ScotchCode™ SDR kábeljelölő utántöltő tekercsek, ″-″ szimbólum, 10 db-os doboz, 50 db / karton

Cikkszám: 7000058270
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 50 darab
  • Rendelési lépések: 50 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Termék fajtája Jelölőszalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000058270
EAN / GTIN 50054007094222
Gyártó száma 7000058270
L-szám L01310 1655

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Fehér
Vékony, alkalmazkodó poliészter szalag, ellenáll a jelöléseknek, az olaj-nek, az oldószereknek és a víznek
Teljes hossz: 2,4 m
Teljes szélesség: 5,46 mm

Leírás:

A 3M™ ScotchCode™ kábeljelölő szalag SDR utántöltő görgőként kapható a 3M™ ScotchCode™ STD kábeljelölő adagolóhoz, egyedi számként, betűként vagy szimbólumként.

Jellemző:

Utántöltő henger 3M™ ScotchCode™ kábeljelölő szalag adagolóhoz STD
Könnyen olvasható karakterekkel nyomtatva
A vékony, alkalmazkodó poliészter ragasztószalag ellenáll a burkolatnak, a olaj-nek, a oldószer-nek és a víznek
Megfelel az ASTM D-1000 szabvány vizsgálati módszereinek, és megfelel az RoHS 2011/65/EU szabványnak

Figyelem:

Kivezetések, sorkapcsok, panelvezetékek vagy kapcsolókészülékek azonosítására szolgál karbantartás vagy javítás közben
Nagy vagy kis átmérőjű vezetékek/kábelek, tömlők és pótalkatrészek fázisazonosításához

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz