Kivitel:
Előre nyomtatott, könnyen olvasható számjegyek (0–9)
A csuklós fedelek lehetővé teszik a pontos szíjhossz leválasztását, ami kevesebb hulladékot eredményez
Teljes hossz: 2,4 m
Teljes szélesség: 5,46 mm
Leírás:
A 3M™ ScotchCode™ STD kábeljelölő adagoló egy kompakt, kényelmes jelölési megoldás, amely előre telepített címkékkel kapható, szám vagy szín szerint nyomtatva. Ez a kábeljelölő adagoló 10 újratölthető rekesszel rendelkezik, és egy teljes csere utántöltővel van ellátva.
Jellemző:
Előnyomott, könnyen olvasható karakterekkel.
Újratölthető rekeszek SDR ragasztószalaghoz nagy tapadású akril ragasztóval, amely oldószer, olaj és vízálló, és szilárdan tapad a szigetelő felületekhez
A csuklós burkolatok minden görgő végeit megfogják, hogy pontos hosszúságokat tépjenek le – minimálisra csökkentve a hulladékot
A konkrét projektkövetelményeknek való megfelelés érdekében külön-külön kitölthető
Tartós műanyagból készült, amely védi a huzaljelölőket a szennyeződéstől, és tisztán és szárazon tartja őket
RoHS 2011/65/EU szabványnak megfelelő
Figyelem:
Egyszerű jelölés kábelek karbantartáshoz és javításhoz
Elektromos és vezérlőpanelek, Távközlés és kommunikáció, Autóipar, Tengerészet, Biztonság, Kapcsolók és aljzatok