Kivitel:
Termék színe: Szürke
Nagy hőállóság
Teljes hossz: 33 m
Teljes szélesség: 304,8 mm
Különösen alkalmas egyenes felületű csúszó berendezésekhez
Leírás:
A hámozott 5480/81-es verzióval ellentétben az extrudált film rendkívül sima és alkalmas tárgyak egyenes felületekkel való felszerelésére.
Jellemző:
Kiváló ellenállás a vegyi anyagokkal szemben// Kiváló ellenállás a vegyi anyagokkal szemben
Nagy hőállóság// Nagy hőállóság
Az extrudált PTFE jobb egyenes felületeken, mint a hámozott PTFE// Az extrudált PTFE jobb egyenes felületeken, mint a hámozott PTFE
Rendkívül sima felületet hoz létre// Rendkívül sima felületet hoz létre
Különösen alkalmas egyenes felületű csúszó berendezésekhez// Különösen alkalmas egyenes felületű csúszó berendezésekhez
Az extrudált PTFE-ből készült ragasztószalag alig gördül fel lehúzás közben// Az extrudált PTFE-ből készült ragasztószalag alig gördül fel lehúzás közben
Rövid távú hőállóság +260 °C-ig// Rövid távú hőállóság +260 °C-ig
Figyelem:
Nagy mechanikai szilárdságának és ragasztóálló felületének köszönhetően ez a szalag csúszó és védőburkolatként használható számos alkalmazásban
Ragadós anyagokkal vagy vegyi anyagokkal érintkezésbe kerülő görgők, görgők, panelek stb. öntapadós bevonata
Csuklyákhoz, átvezetésekhez és csővezetékekhez
Védelem és védelem a vegyszerek ellen
A súrlódás csökkentése érdekében a vezetőgörgők becsomagolására szolgál
Zajcsökkentés olyan alkatrészek esetében, amelyek felületei egymáshoz dörzsölődnek
leválasztószer kompozit anyagok ragasztásához