Scotch-Brite™ EXL kompakt sorjázótárcsa XL-WL, 304 mm x 25,4 mm x 127 mm, 9S FIN

Cikkszám: 7000046073
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Termék fajtája Csiszoló vlies

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000046073
EAN / GTIN 50048011051388
Gyártó száma 7000046073
L-szám L51710 159

Leírás

Kivitel:

Tekercses száloptikás polár korong ″EXL″ anyagból
Kontúrozott munkadarabok egyszerű megmunkálása
Speciális sorjátlanító polár
Következetes munka eredménye a teljes élettartam alatt
Egyenletesreprodukálható finiselés

Leírás:

A Scotch-Brite™ Compact Disc XL-WL sebmentes, nem szőtt rostanyagból készült, és nagyon alkalmas a sorjázásra és a bevonatolásra még a magas ötvözetű anyagok esetében is.

Jellemző:

Solid, dense and conformable wheel produces a professional finish – without undercutting, gouging, or distorting the workpiece
Convolute construction keeps the wheel running smoothly – producing a consistent, superior finish
Unique resin system minimises smearing, reducing time spent cleaning surfaces
Minimises heat build-up to reduce risk of discolouration and warping on heat-sensitive substrates
Minimizes heat build up to reduce risk of discoloration and warping on heat-sensitive substrates

Figyelem:

Figyelem: A haladási irányt figyelni kell!
A tengely és a dugattyúrudak sorjátlanítása kemény krómozás előtt
Turbinalapátok, préselt lapos alkatrészek, menetvezetők és gépalkatrészek sorjázása
Fogaskerekek, öntött és öntött alkatrészek sorjázása, autóalkatrészek (pl. dugattyúgyűrűk, dugattyúk)
Elválasztó vonalak a öntött és préselt alkatrészeken

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz