Scotch-Brite™ Light Deburring kompakt korong LD-WL, 304 mm x 50,8 mm x 127 mm, 6S FIN

Cikkszám: 7000046048
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Termék fajtája Csiszoló vlies

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000046048
EAN / GTIN 50048011016721
Gyártó száma 7000046048
L-szám L51710 1612

Leírás

Kivitel:

Alkalmazható
Minden fémes és nemfémes anyag sorjázása
Szálas szálas polár tárcsa
Impregnálás
LDW anyag

Leírás:

Ez a kompakt lemez könnyen profilítható. Az alkalmazkodó kompakt tárcsa kiválóan alkalmas minden fém és nem fémes anyag sorjázására.

Jellemző:

Kontúrozott munkadarabok egyszerű megmunkálása
Következetes munka eredménye a teljes élettartam alatt
Egyenletesreprodukálható finiselés
Nincs változás a munkadarab geometriájában
Költségmegtakarítás a csökkentett beállításnak és a nem produktív időnek köszönhetően
Takarítson meg időt és pénzt
Különösen alkalmas a betét on Machine rendszerekhez

Figyelem:

Alkalmazható, kompakt tárcsa minden fémes és nemfémes anyag sorjátlanításához.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz