3M™ védőszemüveg ToraCCS

Cikkszám: 7000043086
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 20 darab
  • Rendelési lépések: 20 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Védőszemüveg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000043086
EAN / GTIN 04046719416417
Gyártó száma 7000043086
L-szám L01110 845

Leírás

Kivitel:

Eye és hallásvédelem használatra kész
füldugó viselhető a nyak körül, ha csak szemvédelem szükséges
Kompatibilis a 3M füldugó szalaggal (kivéve a poliészter szalagokat)
Az AF-bevonatú polikarbonát lencsék az összes UV-sugárzás 99,9%-át elnyelik a EN166:2001 szabvány követelményeinek megfelelően
A levehető szivacskeret védelmet nyújt a repülő részecskék ellen, miközben kényelmes párnázást biztosít a nagyobb kényelem érdekében

Leírás:

A 3M™ Solus™ CCS védőszemüveg a szegélymentes, lime zöld szárakkal ellátott védőszemüvegünk, amely vezetékes vezérlőrendszerrel (CCS) rendelkezik a vezetékes füldugók csatlakoztatásához. A polikarbonát lencsék kiváló láthatóságot és tartósságot biztosítanak a Scotchgard™ páramentesítő és karcálló bevonatnak köszönhetően mindkét oldalon. Többféle lemezváltozatban kapható.

Jellemző:

A 3M™ Solus™ védőszemüveg a kábelvezérlő rendszerrel (CCS) és a füldugó with zsinór rendszerrel mindig használatra kész
Azoknak a felhasználóknak, akik a nap folyamán gyakran felveszik és leveszik a szemüvegüket
A 3M™ Scotchgard™ páramentesítő bevonat kiváló páramentesítő és karcálló tulajdonságokat biztosít (egyes típusokon elérhető)
A habbetétek a szemnek a szilánkoktól való védelmére szolgálnak
Alkalmas minden nem textil 3M™ füldugó zsinór-vel
Kivehető habbetéttel kapható
Keret jelölés: 3M en 166 FT CE
*3M belső tesztelés EN168 vizsgálati eljárással a hagyományos páramentesítő bevonatokhoz képest

Figyelem:

Vágóhíd, Mezőgazdaság, összeszerelés, Autóipar, Repülés, Vegyipar, bontás, építés, bontás, fúrás, Üzemi karbantartás, élelmiszer és italgyártás, Erdészeti, Általános gyártás, csiszolás, Gerenda tisztítás, laboratóriumok, bűnüldözés, gép működtetése, feldolgozás, Festékek, Festékek, olaj és Gáz, Festékek, Festékek, Pandémiák, gyógyszerek, öntés, energiatermelés, primer fémek, Felújítás, szegecselés, útépítés, homokcsiszolás, fűrészelés, szállítás, UV védelem

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz