Kivitel:
Könnyen használható bajonett-kattintásos csatlakozórendszer; innovatív szűrőtechnológia; Könnyű súly; minden közös részecske- és gáz-/gőzvédelmi szinten elérhető
Egyszerű és gyors szűrőegység; a szűrő mindig megfelelően illeszkedik
Nagy viselési kényelem, optimális biztonság, könnyű kezelhetőség
Egyszerű és gyors szűrőegység
szűrő mindig helyesen ül
Leírás:
6075 A1 + formaldehid szűrő szerves gázok és gőzök, valamint formaldehid ellen
Jellemző:
A1 protection against organic vapours (boiling point above 65 °C) and formaldehyde up to 10 ppm
Combines protection with comfort and balance
Twist and click for a quick and easy fit
Can be used in combination with 3M™ Particulate Filters 5000 Series
Figyelem:
Gázok és gőzök elleni védelem (szűrőválasztás a jelen lévő szennyező anyagoktól függően)