Kivitel:
Termék színe: Fehér
Alacsony visszaállítási hatás
Magas hőmérsékletnek ellenálló
A hőátadó nyomtatásba újra beírható
Vízálló
Leírás:
A 3M™ magas hőmérsékletnek ellenálló fólia 3921 fehér matt, öntött akril film (vastagság 0,050mm), 150-es sorozatú akrilát ragasztóval (vastagság 0,030mm).
Jellemző:
Nyomtatható hőátvitellel, szitanyomással, könyvvel, flexo nyomtatással
Nagyon jó időjárásállóság
Hőmérséklet-ellenállás -40°C és +300°C között
Ul és CSA elismert
Biztonságos betét magas hőmérsékleten
Sebességváltó biztonságos
Figyelem:
Magas hőmérsékleti követelményekkel rendelkező betét-hez, például nyomtatott áramköri laphoz, acélhoz vagy autóiparhoz
Sarkok és élek ragasztásához
Sima, strukturált és porszórt, valamint magas és alacsony energiájú hordozókhoz