Kivitel:
Klasszikus szemüveglencsék; nagyon jó ár-érték arány; egyenes, lapos és hosszban állítható templomok kiváló kompatibilitást biztosítanak a 3M™ fülvédőkkel; lehetővé teszik a szemüvegen keresztüli viselést; Állítható lencseszög és templomhossz az optimális illeszkedésért
4 lépéses állítható hossz és állítható objektívszög; puha és keskeny templomhegyek; kompakt kialakítás
A védőszemüveg biztonságos illeszkedése; fokozott viselési kényelem; lehetővé teszi a szemüvegen keresztüli viselést
4 fokozatú állítható templomhossz és állítható objektívdöntés
Kompakt kialakítás
Leírás:
A 3M™ Series 2800 szemüveg a mi szemüvegünk, amelyet vényköteles szemüvegen viselünk. Négy hosszban dönthető ablakokkal és lapos konzolokkal rendelkeznek. Az erős polikarbonát lencse karcálló bevonattal rendelkezik.
Jellemző:
OTG (Over the Glass) sorozat, a legtöbb dioptriás szemüveghez alkalmas
Kiváló lefedettség és látómező, nagy ütésállósággal kombinálva
Az állítható racsnis tartókonzolok lehetővé teszik a lencse beállítását az arc alakjához és a szemüveg helyzetéhez
A lapos, négy hosszúságú, állítható szárak optimális illeszkedést biztosítanak
Zöld IR-5 tárcsaszűrők állnak rendelkezésre gázhegesztéshez és fémvágáshoz
Figyelem:
rátétszemüveg hegesztés elleni védelemmel IR5 UV, AS, polikarbonát, zöld
Laboratóriumi alkalmazások - vegyipar, gyógyszertár, orvosi szektor
Mechanikai munka