Kivitel:
Termék színe: Kék
Kiváló öregedési ellenállás
Teljes hossz: 65,83 m
Teljes szélesség: 1219,2 mm
Hőálló −50 °C és +200 °C között.
Leírás:
Ragasztószalag tárgyak vagy felületek bevonására porbevonás és elektrosztatikus festési folyamatok során.
Jellemző:
Jó kopásállóság
Nagy ellenállás a vegyi anyagokkal szemben
Nagyon szakadásálló
Jól tapad a nehezen tapadó felületekhez, például szilikon betétekhez és leválasztószer-bevonatú formákhoz
Tisztán eltávolítja a rozsdamentes acélt, az eloxált alumíniumot és az üveget még 5 óra után is, 170 °C-on
Csökkenti a lágyulás, szivárgás vagy a ragasztó átvitele által okozott hibákat
Kiváló hő-, kopás- és vegyszerállóság
Több hőálló, mint a gumi és akrilát ragasztók
Figyelem:
″Zsebtörő″, amikor alkatrészeket távolít el a szerszámból
takaró ragasztószalag porbevonathoz
Szilikonizált szálgyapjú illesztése
Kompozitok kötése