Kivitel:
Termék színe: Zöld
Kültéri használatra nem alkalmas
Teljes hossz: 54,86 m
Teljes szélesség: 25,4 mm
Lehetővé teszi a festék pontos előkészítését
Leírás:
Matt-zöld ragasztószalag rendkívül éles elválasztó vonalakkal végzett festéshez, még gömbölyű felületeken is. A sütő szárításához is kb. +90 °C (1 óra).
Jellemző:
90 °C-os hőmérséklet akár egy óráig is ellenáll
Jó víz- és oldószerállóság
Rendkívül éles választóvonalakat hoz létre
Rendkívül rugalmas és kanyarodós
A ragasztószalag alacsony vastagsága rendkívül éles színvonalakat tesz lehetővé
Kézzel le lehet tépni
Figyelem:
Festési munkák, ahol rendkívül éles választóvonalakra van szükség
Gömbfelületű felületek
Gömbfelületű felületek
Speciális járműtestek, gépjárművek, repülőgépek és vízi járművek festése