• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

Villanyszerelő táska

Cikkszám: 691200
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Alapanyag: bőr
  • Szerszámtárolás módja: Tárolórekeszek

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Alapanyag bőr
Szerszámtárolás módja Tárolórekeszek
Belső méret hossz 390 mm
Belső méret szélesség 120 mm
Belső méret magasság 280 mm
Súly 2,1 kg
Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 691200
EAN / GTIN 4006793653139
Gyártó száma 5215006031
Manufacturer PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Leírás

Kivitel:

2 elülső zsebbel és vállszíjjal (690440 sz.).