Uvex 3 bakancs S3 fekete/sárga szélesség 12 méret 40

Cikkszám: 6872340
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Szállítás 3-4 héten belül

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Védettségi osztály: S3
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Védettségi osztály S3
EU cipőméret 40
Szélesség 12
Festék fekete / sárga
Termék fajtája Biztonsági csizma

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 6872340
Másolás
EAN / GTIN 4031101944593
Másolás
Gyártó száma 6872340
Másolás
Gyártó Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Leírás

Leírás:

  • Az uvex 3-at kifejezetten a nagy igénybevételű alkalmazások szélsőséges követelményeihez fejlesztették ki. A szükséges robusztusságot sportos, dinamikus kialakítással ötvözi. A legújabb uvex technológiákkal van felszerelve, és megbízhatóan védi viselőjét.:megbízhatóan, magas szintű kényelemmel.

Jellemző:

  • Termék fajtája: Biztonsági cipő
  • Termék neve: uvex 3
  • Terméktípus: Csizmák
  • Szín (szűrő): fekete/sárga
  • Védettségi osztály: S3
  • Nem: Női / férfi
  • Méret: 40
  • Zár: uvex lacelock rendszer
  • Márka: uvex
  • Lábujjhegy: uvex xenova® műanyag lábujjvédő sapka
  • Belső talp: uvex 3 klíma-komfort talpbetét
  • Felsőrész: uvex waterstop bőr
  • Csúszásgátlás: SRC
  • Talp: uvex 3
  • Bőség: 12

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz